JUNG - PULSADOR DE PALANCA DOBLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Pulsador en serie
Método de funcionamiento - Otros
Número de osciladores - 1
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K535EU
Ref.Sonepar
312030
EAN
4011377176911
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Pulsador en serie
Método de funcionamiento:
Otros
Número de osciladores:
1
Número de polos:
2
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Con lámpara de señal:
no
Contacto de señal de realimentación:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


