JUNG - Pulsador KNX 2 fases fijación media con acoplador estanco - 8472.02LEDW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8472.02LEDW
Ref.Sonepar
171839
EAN
4011377086616
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de puntos de actuación:
2
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Grado de protección (IP):
IP44


