JUNG - Pulsador sencillo KNX 1 fase fijación media
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4071.02LED
Ref.Sonepar
194495
EAN
4011377086531
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de puntos de actuación:
1
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


