JUNG - Pulsador sencillo KNX 2 fases fijación media - 4072.02LED

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Pulsador sencillo KNX 2 fases fijación media

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4072.02LED

Ref.Sonepar

171840

EAN

4011377086562

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Número de puntos de actuación:

2

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Pulsador sencillo KNX 2 fases fijación media. Pulsador con acoplador, 2 fases – fijación media – .