JUNG - Regulador fluorescencia 4 canales 1-10V DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2194REGHM
Ref.Sonepar
229217
EAN
4011377150942
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
no
Interfaz 1-10 V:
sí
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
16 A
Potencia máx. de conmutación:
2500 W
Número de salidas de información:
4
Intensidad máx. de control:
240 mA
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


