JUNG - Regulador luminosidad KNX miniatura

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Regulador luminosidad KNX miniatura

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2096LUX

Ref.Sonepar

259165

EAN

4011377127517

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de sensor:

Sensor de luz integrado

Conexión de bus incluida:

sí

Número de canales:

1

Configuración:

1...2000 lx

Regulador de luminosidad KNX "mini" con acoplador de bus integrado Medición y regulación de la iluminación en interiores o exteriores protegidos montaje a presión en falsos techos

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG