JUNG - Relé separador empotrado - TR-SUP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Entrada central - sí
Entrada de conexión adicional - no
Número de motores conectables - 2
Tensión nominal - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TR-SUP
Ref.Sonepar
136954
EAN
4011377021020
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Entrada central:
sí
Entrada de conexión adicional:
no
Número de motores conectables:
2
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Corriente asignada:
4 A


