JUNG - ROTARY DIMMER LED UNIVERSAL - 1731DD

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - ROTARY DIMMER LED UNIVERSAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Método de funcionamiento - Botón giratorio/pulsador

  • App con control vía Bluetooth - no

  • Regulable corte de inicio de fase - sí

  • Regulable corte de final fase - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1731DD

Ref.Sonepar

265491

EAN

4011377166981

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Método de funcionamiento:

Botón giratorio/pulsador

App con control vía Bluetooth:

no

Regulable corte de inicio de fase:

sí

Regulable corte de final fase:

sí

Atenuador de serie:

no

Tipo de carga:

Universal

Entrada de conexión adicional:

sí

Memoria de valor luminoso:

sí

Adaptable con botón:

no

Adaptable a sensor de movimiento:

no

Adaptable a indicador de presencia:

no

Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:

no

Adaptable a botón de transmisión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Libre de halógenos:

sí

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

0.5...4 mm²

Dimmer giratorio universal para LED incremental y sin entrada auxiliar. Trabaja según el principio de corte de fase descendente o de corte de fase ascendente. Posee un ajuste automático del principio de atenuación correspondiente a la carga. Este aparato puede ser utilizado sin conductor neutro, con conexión a través de Softstart, que alarga la vida de la lámpara y conexión con la última luminosidad ajustada o luminosidad de conexión guardada. Se puede almacenar de manera continua la luminosidad de puesta en funcionamiento. Dispone de luminosidad mínima memorizable de forma permanente, una protección electrónica contra cortocircuitos con desconexión permanente como muy tarde tras 7 segundos y protección electrónica contra exceso de temperatura.