JUNG - Salida analógica KNX 4 canales DIN 4 módulos - 2214REGA

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Salida analógica KNX 4 canales DIN 4 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2214REGA

Ref.Sonepar

81057

EAN

4011377996052

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Modelo:

Módulo base

Con indicación LED:

sí

Número de entradas de señal:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Accionamiento de tensión de entrada:

sí

Accionamiento de intensidad de entrada:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Salida analógica KNX con 4 fases montaje en carril DIN de 4 módulos Entrada analógica 4 fases Anchura de instalación: 4 módulos (72 mm) La salida analógica necesita el alimentador ref WSSV10