JUNG - Salida analógica KNX 4 canales DIN 4 módulos

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Salida analógica KNX 4 canales DIN 4 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2204.01REGA

Ref.Sonepar

81127

EAN

4011377999770

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Modelo:

Módulo base

Con indicación LED:

sí

Conexión de bus incluida:

sí

Número de salidas de información:

4

Intensidad de salida desde/hasta:

0...20 mA

Intervalo de tensión secundario:

0...10 V

Grado de protección (IP):

IP20

Salida analogica KNX 4 canales DIN 4 modulos. Salida analógica 4 fases . Anchura de instalación: 4 módulos (72 mm) . Familia: salidas . Producto: analógica, 4 canales

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG