JUNG - Sensor crepuscular KNX - WS10D

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Sensor crepuscular KNX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WS10D

Ref.Sonepar

81063

EAN

4011377069459

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Con indicación LED:

no

Tipo de sensor:

Sensor de luz integrado

Número de canales:

1

Configuración:

0...255 lx

Grado de protección (IP):

IP65

Sensor crepuscular KNX .Tensión de alimentación 24 V DC. Campo de medición 0 a 255 Lux lineal.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG