JUNG - Sensor de inundación para detección de entradas de agua y fugas - LES01

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Sensor de inundación para detección de entradas de agua y fugas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LES01

Ref.Sonepar

601803

EAN

4011377158283

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

RAL-número (semejante):

1013

Entrada analógica:

no

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP67

Sensor de inundación Detección de entradas de agua y fugas conexión a interfaces de pulsador KNX u otras entradas binarias similares montaje en la superficie Longitud del cable de conexión 2 metros