JUNG - Sensor giratorio KNX con BCU 3 entradas binaria - DS4092TS

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Sensor giratorio KNX con BCU 3 entradas binaria

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DS4092TS

Ref.Sonepar

502039

EAN

4011377092501

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con visualizador:

no

Estado del LED:

no

Sensor IR:

no

Botón de presencia:

no

Con regulador de temperatura:

no

Receptor DCF77 integrado:

no

Con protección contra robo/desmantelamiento:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Transparente:

no

Conexión de bus incluida:

sí

Sensor giratorio KNX con BCU 3 entradas binarias Con acoplador de bus integrado Con entrada binaria de 3 canales