JUNG - Sensor lluvia con resistencia calefactora - RW95
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de lluvia
Tensión nominal - 230 V
Corriente asignada - 6 A
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RW95
Ref.Sonepar
760593
EAN
4011377024786
Modelo:
Sensor de lluvia
Tensión nominal:
230 V
Corriente asignada:
6 A
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Sensor lluvia con resistencia calefactora. Sensor para el registro y análisis de precipitaciones. Posibilita, por ejemplo la recogida de toldos en caso de que empiece a llover, en conexión con los controles de la persiana. Aparato de montaje en superficie para exteriores. La superficie del sensor en forma de meandro reconoce la conexión en red mediante las precipitaciones. El relé cambiador permanece activo hasta que se seca el sensor. Al menos durante 10 minutos. La calefacción integrada acelera el secado de la superficie del sensor y derrite la nieve y el hielo.


