JUNG - SENSOR TEMPERATURA KNX - WS10T

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - SENSOR TEMPERATURA KNX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WS10T

Ref.Sonepar

81064

EAN

4011377069756

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

no

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

Color:

Blanco

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Sensor temperatura KNX. Tensión de alimentación 24 V DC. Campo de medición –30 °C a +70 °C lineal.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG