JUNG - Sensor viento 230V AC 50Hz con unidad potencia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de viento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
132UWS
Ref.Sonepar
356712
EAN
4011377145061
Modelo:
Sensor de viento
Sensor de Viento con conversor 50Hz 230V Los conversores y los sensores de Viento sirven para evitar que se rompa una cortina a consecuencia de un Viento fuerte La cortina se desplaza a una posición final segura y se bloquea allí hasta que se alcanza un Valor inferior al Valor de fuerza de Viento ajustado
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG