JUNG - SENSOR VIENTO KNX - WS10W

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - SENSOR VIENTO KNX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WS10W

Ref.Sonepar

81060

EAN

4011377069251

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Modelo:

Sensor de viento

Método de montaje:

Otros

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

sí

Color:

Blanco

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Grado de protección (IP):

IP65

Sensor Viento KNX