JUNG - SERVIDOR ENET - ENET-SERVER

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - SERVIDOR ENET

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ENET-SERVER

Ref.Sonepar

448239

EAN

4011377115927

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

eNet

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Otros

Servidor ENET eNet Server Anchura de instalación: 6 módulos (108 mm) Incluye fuente de alimentación enchufable (ref ST NT 12 VDC) para puesta en marcha local