JUNG - Smart control 5’’ - SC5SW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Smart control 5’’

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SC5SW

Ref.Sonepar

502201

EAN

4011377171893

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Sistemas de montaje:

Elemento de control con bastidor de cubierta

Modelo:

Panel de señalización y funcionamiento

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Campo de texto:

no

Función táctil:

sí

Conexión de bus incluida:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

9005

Smart control 5" Visualización y control de instalaciones. Montaje vertical. Montaje en una caja de empotrar universal. Ponga especial cuidado en la colocación de la caja de empotrar. Los tornillos de fijación deben quedar en línea vertical.. Visualización KNX funcionando con Visu Pro Server (referencia JVP-SERVER-H2, JVP-SENEC-H2). Visualización KNX funcionando con Smart Visu Server (referencia SV-SERVER). Visualización eNet en combinación con el eNet Server REG (referencia ENET-SERVER) a partir de la versión de software 2.2. Función de video portero en combinación con el Smart Gateway SG 650-.. o SG 150-.. de Siedle. Pantalla HD. Sensor de proximidad. Interfaz gráfica de usuario. Ajuste automático del brillo de la pantalla según la luminosidad ambiental. Memoria de imágenes integrada en el Smart Gateway.