JUNG - SMART RADIO DAB+BLUETOOTHKIT MONO S LS

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - SMART RADIO DAB+BLUETOOTHKIT MONO S LS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DABLS1BTSW

Ref.Sonepar

1128332

EAN

4011377172678

Smart radio mono S LS altavoz negro. Recepción de DAB en la gama de frecuencias 174MHz a 240MHz. Recepción de FM en la gama de frecuencias 87,5MHz a 108MHz. Reproducción y control de música de dispositivos móviles a través de Bluetooth. Montaje en una caja de empotrar universal (recomendación: caja profunda). Radio digital con pantalla y teclas táctiles. Frontal de cristal. Recepción estéreo. Bornes de conexión para dos altavoces. Alternancia entre estéreo y mono. Uso sencillo. Antena integrada para DAB+ y FM. Elevada calidad de recepción. Búsqueda de emisora automática. Almacenamiento de 8 favoritos DAB+ y 8 favoritos FM (permanecen grabados tras una interrupción en la alimentación de corriente). Almacenamiento de 8 fuentes de audio Bluetooth.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG