JUNG - Smart radio DAB+bluetoothkit mono S LS altavoz acero

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Smart radio DAB+bluetoothkit mono S LS altavoz acero

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Número de veces de sonido de despertador - 1

  • Reloj de radio - no

  • Reproductor de CD - no

  • Tipo de indicación - Digital

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DABES1BT

Ref.Sonepar

296209

EAN

4011377172692

Modelo:

Otros

Número de veces de sonido de despertador:

1

Reloj de radio:

no

Reproductor de CD:

no

Tipo de indicación:

Digital

DAB+ (emisión radio digital):

sí

Radio por Internet:

sí

Onda corta:

no

Onda larga:

no

Amplitud Modulada (AM):

no

FM:

sí

Número de ubicaciones de memoria:

16

Con adaptador de potencia:

no

Color:

Otros

Smart radio mono S LS altavoz acero. Recepción de DAB en la gama de frecuencias 174MHz a 240MHz. Recepción de FM en la gama de frecuencias 87,5MHz a 108MHz. Reproducción y control de música de dispositivos móviles a través de Bluetooth. Montaje en una caja de empotrar universal (recomendación: caja profunda). Radio digital con pantalla y teclas táctiles. Frontal de cristal. Recepción estéreo. Bornes de conexión para dos altavoces. Alternancia entre estéreo y mono. Uso sencillo. Antena integrada para DAB+ y FM. Elevada calidad de recepción. Búsqueda de emisora automática. Almacenamiento de 8 favoritos DAB+ y 8 favoritos FM (permanecen grabados tras una interrupción en la alimentación de corriente). Almacenamiento de 8 fuentes de audio Bluetooth. Nombre de dispositivo Bluetooth se puede cambiar.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG