JUNG - Smart radio DAB+ serie blanco alpino AS/A - DABAWW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Smart radio DAB+ serie blanco alpino AS/A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Número de veces de sonido de despertador - 1

  • Reloj de radio - no

  • Reproductor de CD - no

  • Tipo de indicación - Digital

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DABAWW

Ref.Sonepar

620990

EAN

4011377172319

Modelo:

Otros

Número de veces de sonido de despertador:

1

Reloj de radio:

no

Reproductor de CD:

no

Tipo de indicación:

Digital

DAB+ (emisión radio digital):

sí

Radio por Internet:

sí

Onda corta:

no

Onda larga:

no

Amplitud Modulada (AM):

no

FM:

sí

Número de ubicaciones de memoria:

16

Con adaptador de potencia:

no

Color:

Blanco

Smart radio DAB+ serie blanco alpino AS/A. Recepción de DAB en la gama de frecuencias 174MHz a 240MHz. Recepción de FM en la gama de frecuencias 87,5MHz a 108MHz. Montaje en una caja de empotrar universal (recomendación: caja profunda). Radio digital con pantalla y teclas táctiles. Frontal de cristal. Recepción estéreo. Bornes de conexión para dos altavoces. Alternancia entre estéreo y mono. Uso sencillo. Antena integrada para DAB+ y FM. Elevada calidad de recepción. Búsqueda de emisora automática. Almacenamiento de 8 favoritos DAB+ y 8 favoritos FM (permanecen grabados tras una interrupción en la alimentación de corriente). Conexión en la última emisora escuchada. Conexión en el último volumen ajustado. Conexión en el último modo de operación (DAB+ o FM). Indicación de la información de la emisora, la hora y los ajustes actuales.