JUNG - TAPA ABATIBLE ALUMINIO - AL2990KL

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - TAPA ABATIBLE ALUMINIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

AL2990KL

Ref.Sonepar

147615

EAN

4011377189553

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

0

Número de módulos verticales (sistema modular):

0

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Compatible para canal:

sí

Compatible para instalación integrada:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

sí

Grado de protección (IP):

IP44

Tipo de fijación:

Otros

Anchura:

70.5 mm

Altura:

70.5 mm

Profundidad:

18 mm

Tapa abatible aluminio Para enchufes y otros con tapa 50 x 50 mm Acabados metálicos no adecuado para montaje a techo