JUNG - Tapa abatible base Schuko® 50x50 aluminio de la Serie LS acabado metálico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 1
Con rejilla de montaje - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AL2990KLSOC
Ref.Sonepar
289505
EAN
4011377164314
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
1
Con rejilla de montaje:
no
Compatible para canal:
sí
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Aluminio
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP44
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
70.5 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
18 mm
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


