JUNG - Tapa abatible para 550/CD500 platino

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tapa abatible para 550/CD500 platino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CD590KLPT

Ref.Sonepar

162603

EAN

4011377063709

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

0

Número de módulos verticales (sistema modular):

0

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Compatible para canal:

sí

Compatible para instalación integrada:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Platino

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de fijación:

Otros

Anchura:

68 mm

Altura:

68 mm

Profundidad:

9.6 mm

Tapa abatible P/550/CD500 platino Tapa abatible sin muelle de retroceso Para enchufes y otros con tapa 50 x 50 mm

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG