JUNG - Tapa abatible para dispositivo blanco WU500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 1
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CD590BFKL
Ref.Sonepar
151090
EAN
4011377674806
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
0
Número de módulos verticales (sistema modular):
0
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Compatible para canal:
sí
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
1013
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP44
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
68 mm
Altura:
67 mm
Profundidad:
9.6 mm
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


