JUNG - TAPA CIEGA LS NEGRO MATE - LS994BSWM

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - TAPA CIEGA LS NEGRO MATE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Placa ciega

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Bloquear en posición

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS994BSWM

Ref.Sonepar

356912

EAN

4011377186934

Modelo:

Otros

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Placa ciega

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Tapa ciega LS negro mate