JUNG - Tapa KNX campo rotulación aluminio

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tapa KNX campo rotulación aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A50NAAL

Ref.Sonepar

356764

EAN

4011377118331

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Aluminio

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa KNX campo rotulación aluminio Para acoplar a los módulos F50 de la serie AS/A ref: A 507 TSM A 509 TSM A 509 TSEM A 5178 TSM A 51 KRM TS D A 5178 TSEM A 507 RF TSM A 52 TSM FM A 50 M ZLL A 5004 M dimensiones: 25 x 55 mm

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG