JUNG - TARJETERO DE HOTEL RFID BLANCO ALPINO - LSCARDRFIDWW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - TARJETERO DE HOTEL RFID BLANCO ALPINO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Tarjeta de hotel

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LSCARDRFIDWW

Ref.Sonepar

285047

EAN

4011377164581

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Tarjeta de hotel

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tarjetero de hotel RFID de color blanco alpino, aporta un grado de seguridad y ahorro energético en la habitación del hotel. Al extraer la tarjeta se desconectan todos los aparatos conectados con un tiempo de retardo ajustable. Se completa con un mecanismo de ahorro energético. Posee un accionamiento de iluminación y otra carga, control de sistemas externos y montaje en una caja de empotrar universal. Las características del producto son: funcionamiento con tarjetas RFID según el estándar ISO/IEC 14443 e ISO/IEC 15693, 2 contactos de salida normalmente abiertos, uno de ellos con retardo al apagado parametrizable, indicación de estado mediante LED RVA, la barra de LED regula su intensidad 30 segundos después de insertar la tarjeta y señalización del tiempo de retardo mediante la barra de LED tras extraer la tarjeta.