JUNG - Tarjetero hotel para mecanismo pulsador 531U blanco alpino

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tarjetero hotel para mecanismo pulsador 531U blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Tarjeta de hotel

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A590CARDWW

Ref.Sonepar

574303

EAN

4011377328952

Modelo:

Tarjeta de hotel

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tarjetero hotel para mecanismo pulsador 531U blanco alpino Tarjetero de hotel (sin mecanismo pulsador) Para pulsador ref: 532 U para pulsador iluminable ref: 531 U 533 U 534 U

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG