JUNG - Tecla 2 fases para módulo SOR LS-SD dark - AL2402TSAD

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla 2 fases para módulo SOR LS-SD dark

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AL2402TSAD

Ref.Sonepar

501976

EAN

4011377140851

Modelo:

Botón de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla 2 fases para módulo SOR LS-SD DARK Juego de teclas 2 fases completo Para acoplar a los módulos F40 2 fases ref: 4072 TSM 4192 TSM 4092 TSEM 4072 RF TSM 4224 TSM 4008 TSM FM 4002 M