JUNG - Tecla 3 fases para módulo SOR LS-SD dark

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla 3 fases para módulo SOR LS-SD dark

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Tecla dividida en tres

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AL2403TSAD

Ref.Sonepar

501978

EAN

4011377140868

Modelo:

Tecla dividida en tres

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla 3 fases para módulo SOR LS-SD DARK Juego de teclas 3 fases completo Para acoplar a los módulos F40 3 fases ref: 4073 TSM 4193 TSM 4093 TSEM 4073 RF TSM 4236 TSM 4008 TSM FM 4003 M

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG