JUNG - Tecla con regleta inscripción con regleta inscripción 22x48mm antracita

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla con regleta inscripción con regleta inscripción 22x48mm antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AL50NAAN-L

Ref.Sonepar

615402

EAN

4011377119864

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla camo rotulación antracita Placa en color de teclas Para acoplar a los módulos F50 de la serie LS ref: LS 507 TSM LS 509 TSM LS 509 TSEM LS 5178 TSM LS 51 KRM TS D LS 5178 TSEM LS 507 RF TSM LS 52 TSM FM LS 50 M ZLL LS 5004 M dimensiones: 33 x 705 mm

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG