JUNG - Tecla con regleta negro - LS990NASW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla con regleta negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Área de texto

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LS990NASW

Ref.Sonepar

197092

EAN

4011377908406

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Área de texto

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

9005

Con área para etiqueta:

sí

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Tecla con regleta de color negro. Tecla simple con regleta inscripción. Para interruptor ref: 506 U 507 U 502 U 503 U, para interruptor pulsador ref: 506 TU 507 TU 502 TU, para pulsador ref: 531 U 532 U 533 U 533-2 U. Para mecanismo multi-pulsador ref: 531-41 U.