JUNG - TECLA DOBLE NEGRO - LS995SW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - TECLA DOBLE NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LS995SW

Ref.Sonepar

102559

EAN

4011377866607

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

9005

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Tecla doble negro para interruptor doble ref: 505 U, para interruptor pulsador doble ref: 505 TU para interruptor doble conmutador ref: 509 EU, para interruptor pulsador doble conmutador ref: 509 TU, para pulsador doble ref: 535 U 539 U.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG