JUNG - Tecla para interruptor conmutador gris claro - LS990LG

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla para interruptor conmutador gris claro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LS990LG

Ref.Sonepar

82618

EAN

4011377944909

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7035

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Tecla para interruptor conmutador de color gris claro. Tecla para pulsador con acoplador 1 fase, para interruptor ref: 506 U 507 U 502 U 503 U, para interruptor pulsador ref: 506 TU 507 TU 502 TU, para pulsador ref: 531 U 532 U 533 U 533-2 U, para multi-pulsador ref: 532-4 U (no en Versión metálica).