JUNG - Tecla para mecanismo control / orientación aluminio

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla para mecanismo control / orientación aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AL2990KO5

Ref.Sonepar

56964

EAN

4011377235250

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Tecla para mecanismo control/ORIENTACION aluminio Tecla para pulsador con acoplador 1 fase con Visor Para interruptor de control ref: 506 KOU 502 KOU 503 KOU para interruptor pulsador de control ref: 506 KOTU 502 KOTU para pulsador iluminable ref: 531 U 533 U 533-2 U 534 U Para pulsador con acoplador 1 fase fijación media ref: 407102 LED fijación pulsador ref: 407101 LED

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG