JUNG - Tecla para mecanismo simple con regleta 12x55mm antracita

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla para mecanismo simple con regleta 12x55mm antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Área de texto

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AL2990NAAN

Ref.Sonepar

665175

EAN

4011377012042

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Área de texto

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

Con área para etiqueta:

sí

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Tecla para mecanismo simple con regleta 12x55mm antracita Tecla simple con regleta inscripción acabado metálico Para interruptor ref: 506 U 507 U 502 U 503 U para interruptor pulsador ref: 506 TU 507 TU 502 TU para pulsador ref: 531 U 532 U 533 U 533-2 U Para pulsador con acoplador 1 fase fijación media ref: 407102 LED fijación pulsador ref: 407101 LED

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG