JUNG - Tecla para módulo sensor 2 fases para Serie LS blanco alpino - LS402TSAWW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla para módulo sensor 2 fases para Serie LS blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Botón de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LS402TSAWW

Ref.Sonepar

138757

EAN

4011377044142

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Botón de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla para módulo sensor 2 fases, para serie LS, de color blanco alpino. Juego de teclas 2 fases completo, para acoplar a los módulos F40 2 fases ref: 4072 TSM 4192 TSM 4092 TSEM 4072 RF TSM 4224 TSM 4008 TSM FM 4002 M.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG