JUNG - Tecla para módulo sensor 4 fases para Serie LS aluminio

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla para módulo sensor 4 fases para Serie LS aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AL2404TSA

Ref.Sonepar

305233

EAN

4011377044548

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla para módulo sensor 4 fases para serie LS aluminio Juego de teclas 4 fases completo Para acoplar a los módulos F40 4 fases ref: 4074 TSM 4194 TSM 4094 TSEM 4074 RF TSM 4248 TSM 4008 TSM FM 4004 M

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG