JUNG - Tecla persiana eNet con receptor vía radio aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Pieza final de control
Temporizador integrado - no
Con conexión de sensor de luminosidad - no
Apto para sensor de viento - no
Apto para sensor de lluvia - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FMAL5232
Ref.Sonepar
252234
EAN
4011377086272
Sistemas de montaje:
Pieza final de control
Temporizador integrado:
no
Con conexión de sensor de luminosidad:
no
Apto para sensor de viento:
no
Apto para sensor de lluvia:
no
Con conexión de detector de rotura de cristal:
no
Con programa Astro:
no
Entrada de conexión adicional:
no
Con función de memoria:
no
Valor de protección solar regulable:
0...0 lx
Válvula de efecto crepúsculo regulable:
0...0 lx
Generador aleatorio:
no
Protección de desconexión:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Metal
Calidad de material:
Aluminio
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Potencia máx. de conmutación:
0 W
Autonomía:
0 h
Tensión nominal:
0 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


