JUNG - Tecla pulsador simple con visor LS blanco alpino - LS101KO5WW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla pulsador simple con visor LS blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Balancín único

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LS101KO5WW

Ref.Sonepar

607735

EAN

4011377181311

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Balancín único

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Tecla pulsador simple con visor LS blanco alpino