JUNG - TECLA PULSADOR SIMPLE LS DARK - AL101D

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - TECLA PULSADOR SIMPLE LS DARK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

  • Tipo de fijación - Bloquear en posición

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AL101D

Ref.Sonepar

779810

EAN

4011377181106

Modelo:

Balancín único

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20