JUNG - Tecla sencilla persiana KNX Serie acero

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla sencilla persiana KNX Serie acero

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Cortina veneciana

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ES2990P

Ref.Sonepar

229216

EAN

4011377008151

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Cortina veneciana

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inox

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Acero inox

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla sencilla persiana KNX serie acero Tecla para pulsador con acoplador 1 fase con símbolos Para pulsador con acoplador 1 fase fijación media ref: 407102 LED

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG