JUNG - Tecla sencilla timbre símbolo latón classic - ME2990KC

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla sencilla timbre símbolo latón classic

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ME2990KC

Ref.Sonepar

356928

EAN

4011377101494

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Latón

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla sencilla timbre símbolo latón classic Para pulsador ref: 531 U 532 U 533 U 533-2 U