JUNG - Tecla sensora eNet con flechas blanco alpino

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla sensora eNet con flechas blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Control de consumo eléctrico

  • Apto para aplicación con atenuación - sí

  • Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana - sí

  • Apto para conmutador con aplicación - sí

  • Con cubierta / tapa - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FMLS1701PWW

Ref.Sonepar

502058

EAN

4011377152366

Aplicación:

Control de consumo eléctrico

Apto para aplicación con atenuación:

sí

Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana:

sí

Apto para conmutador con aplicación:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Transparente:

no

Con indicación LED:

sí

Número de botones:

2

Número de puntos de actuación:

4

Tecla sensora eNet con flechas blanco alpino. Accionamiento manual, radiodirigido y controlado por tiempo de persianas de celosía, persianas enrollables, toldos, iluminación o ventiladores. Emisor para transmisión de radio de órdenes de conmutación, regulación de luz y subir/bajar persiana. Funcionamiento con mecanismo de conmutación, dimmer o control persianas o mecanismo auxiliar a 3 hilos del Control LB. 2 tiempos de conexión memorizables, que se repiten cada 24 horas. Función de bloqueo. Notificación de estado a radioemisor. Indicación de estado con led. Modo de noche. Evaluación de entradas auxiliares. Posicionamiento de cortinas a través del acceso a escenas. Posición para protección solar y crepúsculo. Tiempo de desplazamiento y posición de ventilación de la persiana programables.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG