JUNG - Tecla sensora estándar blanco alpino - LS1700WW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla sensora estándar blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Control de consumo eléctrico

  • Apto para aplicación con atenuación - sí

  • Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana - sí

  • Apto para conmutador con aplicación - sí

  • Con cubierta / tapa - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS1700WW

Ref.Sonepar

287535

EAN

4011377152687

Aplicación:

Control de consumo eléctrico

Apto para aplicación con atenuación:

sí

Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana:

sí

Apto para conmutador con aplicación:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Transparente:

no

Con indicación LED:

no

Número de botones:

1

Número de puntos de actuación:

3

Tecla sensora estándar de color blanco alpino. Posee un accionamiento manual de persianas de celosía, persianas enrollables, marquesinas o iluminación y un funcionamiento con mecanismo control persianas, de conmutación, dimmer, de impulsos o mecanismo auxiliar del Control LB. Tiene las siguientes características: control de persianas/celosías, con mecanismo control persianas, conmutación y regulación de iluminación, con mecanismo de conmutación, dimmer o de impulsos, posición de ventilación de la persiana/celosía memorizable, con mecanismo de control para persianas y luminosidad de encendido de la iluminación programable, con dimmer y regulador DALI.