JUNG - Tecla sensora estándar con flechas LS negro mate - LS1700PSWM

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla sensora estándar con flechas LS negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Control de consumo eléctrico

  • Apto para aplicación con atenuación - sí

  • Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana - sí

  • Apto para conmutador con aplicación - sí

  • Con cubierta / tapa - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS1700PSWM

Ref.Sonepar

587664

EAN

4011377187962

Aplicación:

Control de consumo eléctrico

Apto para aplicación con atenuación:

sí

Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana:

sí

Apto para conmutador con aplicación:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con indicación LED:

no

Número de botones:

1

Número de puntos de actuación:

3

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Tecla sensora estándar con flechas LS negro mate