JUNG - Tecla sensora estándar persiana con flechas aluminio de la Serie LS acabado metálico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Control de consumo eléctrico
Apto para aplicación con atenuación - sí
Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana - sí
Apto para conmutador con aplicación - sí
Con cubierta / tapa - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AL1700P
Ref.Sonepar
773584
EAN
4011377151673
Aplicación:
Control de consumo eléctrico
Apto para aplicación con atenuación:
sí
Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana:
sí
Apto para conmutador con aplicación:
sí
Con cubierta / tapa:
sí
Material:
Metal
Calidad de material:
Aluminio
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Con indicación LED:
no
Número de botones:
1
Número de puntos de actuación:
3
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


