JUNG - Tecla sensora estándar persiana con flechas antracita de la Serie LS (aluminio lacado) acabado metálico - AL1700PAN

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Tecla sensora estándar persiana con flechas antracita de la Serie LS (aluminio lacado) acabado metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Control de consumo eléctrico

  • Apto para aplicación con atenuación - sí

  • Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana - sí

  • Apto para conmutador con aplicación - sí

  • Con cubierta / tapa - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AL1700PAN

Ref.Sonepar

304198

EAN

4011377151680

Aplicación:

Control de consumo eléctrico

Apto para aplicación con atenuación:

sí

Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana:

sí

Apto para conmutador con aplicación:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

Transparente:

no

Con indicación LED:

no

Número de botones:

1

Número de puntos de actuación:

3

Tecla sensor estándar con flechas antracita (aluminio lacado) acabado metálico para mecanismos control persianas ref: 1730 JE y 1731 JE Accionamiento manual de persianas de celosía persianas enrollables y marquesinas Funcionamiento con mecanismo control persianas del Control LB Control de persianas/celosías con mecanismo de control para persianas Posición de Ventilación de la persiana/celosía memorizable con mecanismo de control para persianas